※使用例
スプリング式ノーズコーンにより、チップを最小の力で最適な状態に装着できます(5mL・10mLタイプを除く) 市販されているマイクロピペットの中でもトップクラスの軽量性を実現しています。 熱、酸、アルカリ、カビ、漂白、経年劣化、日光、磨耗への耐性にすぐれた有機ポリマーFortronを使用しています。 丸ごとオートクレーブ可能です。 リサーチプラスV(5mLタイプ及び10mLタイプを除く)には、すぐにご使用いただけるように、ep TIPSボックスが付属しています。
○○マンよりも押し込み力が軽く、滑らかに摺動してくれるので、ストレスフリーに作業がてきます。一回の作業で100階以上溶液調整するので、大変助かります。
価格若干さげてください