セーフロックチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 35586101 品番 0030 121.023
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。

容量(mL)0.5 TGK品番107-23-31-01 材質PP(ポリプロピレン製) 使用温度範囲(℃)-86〜100 アズワン品番61-0168-79

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする