11231046S 標準口1.5mLバイアル(キャップ付き) 大阪ケミカル 35586564

標準口1.5mLバイアル(キャップ付き)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード35586564 品番11231046S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)1.5 適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし) TGK品番149-04-34-01 寸法(mm)12×32H 参照型番(島津)228-15652-92 キャップ8-425 色(キャップ) 色(本体)透明 セプタム黄PTFE/シリコン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35586564 11231046S 40466167 11231046S オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応) 大阪ケミカル オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応) 大阪ケミカル 1パック(100セット) 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35586582
2023-06-01
用途:
アロマサンプルの郵送時
サービス業

丈夫で使いやすいため、アロマサンプルの郵送時いつもお世話になっています。他社のバイアルを購入した際に割れていて返品したことがあったのですが、こちらは不良品だったことは一度もありません。とても良い製品だと思います。

対象商品:
35586582
2018-12-12
用途:
アロマのサンプル郵送時
サービス業

郵送するのにコンパクトでアロマを入れやすく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする