大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
35586591
品番
11231066S
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
容量(mL)
1.5
適合
LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
TGK品番
149-04-34-04
寸法(mm)
12×32H
キャップ
8-425
色(キャップ)
黒
色(本体)
透明
セプタム
黄PTFE/シリコン