大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
35586607
品番
11231076S
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
容量(mL)
1.5
適合
LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
TGK品番
149-04-34-05
寸法(mm)
12×32H
キャップ
8-425
色(キャップ)
黒
色(本体)
褐色
アズワン品番
2-4317-05
セプタム
黄PTFE/シリコン