大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
広口 1.5mLラベル付バイアルのみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
35586905
品番
10091197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1.5
TGK品番
149-04-34-55
寸法(mm)
12×32H
適合キャップ
10-425
色(本体)
褐色
セプタム
黄PTFE/シリコン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35586905
10091197
76237806
10091197
1.5mLラベル付広口褐色バイアルのみ
TGK(東京硝子器械)
1箱(100個)
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました