PES025010 PESシリンジフィルター 大阪ケミカル 35587106

PES025010 PESシリンジフィルター 大阪ケミカル 35587106
PES025010 PESシリンジフィルター 大阪ケミカル 35587106

PESシリンジフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φμm)0.1
直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)3.90
残液量(μL)<30
内容量1箱(100個)注文コード35587106品番PES025010
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

親水性。
高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。
Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。
オートクレーブ滅菌可

穴径(Φμm)0.1直径(Φmm)25材質(ハウジング)PP有効ろ過面積(cm2)3.90残液量(μL)<30耐熱温度(℃)90TGK品番149-40-90-14アズワン品番61-9638-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする