NY025080 ナイロンシリンジフィルター MS(Membrane Solutions) 35587377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NY025080 ナイロンシリンジフィルター MS(Membrane Solutions) 35587377
NY025080 ナイロンシリンジフィルター MS(Membrane Solutions) 35587377

ナイロンシリンジフィルター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φμm)0.8
直径(Φmm)25
内容量1箱(100個)注文コード35587377品番NY025080
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

親水性・有機溶剤、水溶液両用
多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。
半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
オートクレーブ滅菌可。
Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。

用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。直径(Φmm)25穴径(Φμm)0.8材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップTGK品番149-40-90-65質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 実験
教育・研究機関

何度もリピートさせて頂いています。使い勝手のいい商品です。

対象商品 : 35587386
2022-03-14
用途: 粘性液体からの微粒子除去
製造業

シリンジフィルターでΦ5μmのものが他に全然ないので重宝しています。値段もこれより安いのを見つけられません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする