※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カロレックス
カロレックスの 加熱・冷却・クーラーボックス
カロレックスの 加熱/冷却機器
カロレックスの 熱交換器
カロレックス(熱交換チューブ)合成ゴム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
35587526
品番
8Φ×10m
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,154
販売価格(税別)
¥
4,685
バスケットに入れる
ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。
特に爆発に対しても安全です。
材質
合成ゴム
長さ(m)
10
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
8
耐熱温度(℃)
-60〜150
TGK品番
161-17-18-12