※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カロレックス
カロレックスの 加熱・冷却・クーラーボックス
カロレックスの 加熱/冷却機器
カロレックスの 熱交換器
カロレックス(熱交換チューブ)合成ゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
20
外径(Φmm)
8
注文コード
35587535
品番
8Φ×20m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
長さ・外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。
特に爆発に対しても安全です。
材質
合成ゴム
長さ(m)
20
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
8
耐熱温度(℃)
-60〜150
TGK品番
161-17-18-13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35587535
8Φ×20m
76242295
-
カロレックス 合成ゴム
TGK(東京硝子器械)
1巻
¥
8,540
税込
¥
9,394
注文コードが変更になりました