曜日別特売
M-9 シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学 35587754

シリコンゴム栓(カラー)

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
下径(Φmm)6
6
4
5
7
9
10
12
14
15
16
19
20
21
23
25
28
29
32
34
37
39
上径(Φmm)9
9
7
8
10
11
12
14
16
19
20
22
23
25
28
30
32
35
37
39
41
43
18
レッド
内容量1袋(10個)注文コード35587754品番M-9
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
レッドNo.M-9上径(Φmm)9下径(Φmm)6高さ(mm)15耐熱温度(℃)150材質シリコンTGK品番161-17-23-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 動噴で 噴霧作業請負
その他業種

発送 予定日があまりにも遅い。
キャンセルしたいが その方法の説明も無い 。  怒り

1が参考にしています
2025-01-16
用途: 表面処理のマスキング

シリコン性なので大変使いやすいです。リピートしました。

2024-11-23
用途: ガソリンホースの栓等
スーパーヘアー 切りっTサービス業

一般的なゴムでも良いのですがシリコンの方が耐油性が多少強いので半分使い捨てレベルで購入です。

1が参考にしています
対象商品 : 35587806
2023-01-12
用途: 漏水の際に仮栓
株式会社松井組

漏水の際に仮栓とするために手配しました。ちょうどいい数で手配できるのでありがたいです。

対象商品 : 35587772
2022-08-04
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

ブレーキメンテナンスの際、ホース先端のバンジョー型のアダプターに栓として使用しました。一時的に漏れを止めるならこれで充分でした。

3が参考にしています
対象商品 : 35587797
2021-12-20
用途: 作業用
株式会社田島製作所

サイズ違いでたくさん種類があるのでたいへん便利です。

対象商品 : 35587842
2020-09-09
用途: 楽器の収納時の保護材
嵐翠尺八工房製造業

シリコンが適度の硬度を持っているので密着性がよく使いやすい。
5号と6号を使っているが、5.5号が有ればありがたい。

対象商品 : 35587781
2019-11-08
用途: プランターの水抜き穴を塞ぐ。
ハウス食品グループ本社株式会社製造業

このサイズでテーパードのゴム栓がなかったので、非常に重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする