TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の 瓶/容器用キャップ
カラーシリコンWキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
35588847
品番
18Φ
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
規格
Φ18
上径(Φmm)
18.5
中径(Φmm)
18
下径(Φmm)
13.5
高さ(mm)
32
色
レッド
TGK品番
161-18-03-02