TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の 瓶/容器用キャップ
カラーシリコンWキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
35588865
品番
15Φ
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
規格
Φ15
上径(Φmm)
16.5
中径(Φmm)
15
下径(Φmm)
12
高さ(mm)
25
色
ブルー
TGK品番
161-18-03-06