カラーシリコンWキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) TGK品番161-18-03-13 注文コード35588917 品番18Φ段付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品はTGK品番など15種類から選べます 他の種類を見る
規格Φ18(段付) 上径(Φmm)21 中径(Φmm)16.5 下径(Φmm)14 高さ(mm)34 グリーン TGK品番161-18-03-13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35588917 18Φ段付 76244316 - 画像準備中 シリコンWキャップ 18Φ段付 10個入 TGK(東京硝子器械) 1袋 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする