カラーシリコンWキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) TGK品番161-18-03-16 注文コード35588926 品番15Φ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品はTGK品番など15種類から選べます 他の種類を見る
規格Φ15 上径(Φmm)16.5 中径(Φmm)15 下径(Φmm)12 高さ(mm)25 イエロー TGK品番161-18-03-16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35588926 15Φ 76244158 - 画像準備中 シリコンWキャップ TGK(東京硝子器械) 1袋(10個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする