TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の 瓶/容器用キャップ
カラーシリコンWキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
TGK品番
161-18-03-21
注文コード
35588953
品番
15Φ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
TGK品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
規格
Φ15
上径(Φmm)
16.5
中径(Φmm)
15
下径(Φmm)
12
高さ(mm)
25
色
ホワイト
TGK品番
161-18-03-21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35588953
15Φ
76244176
-
シリコンWキャップ
TGK(東京硝子器械)
1袋(10個)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました