DX1006-1-4-1 ペーパーレス記録計 横河電機 35589276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペーパーレス記録計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35589276 品番DX1006-1-4-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィールドデータをオフィスや他の接続機器へリアルタイムに提供し、手軽に遠隔監視、モニタリングなどができます。
オペレーションキーの操作で全ての運転画面への切換えができます。
防塵・防滴前面パネル(IEC529-IP65およびNEMA No250 TYPE4準拠)です。

付属品コンパクトフラッシュメモリ、データ解析用ソフト TGK品番173-70-01-21 質量(kg)約2.9 外形寸法(mm)151.5×151.5H 電源電圧100〜240V 50/60Hz(自動切換) 入力直流電圧、熱電対、側温抵抗体、動作記録、直流電流 記録方式6点入力 保存形式バイナル形式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする