77515 ハンドスクイージー Vikan(ヴァイカン) 35590536

 

77515 ハンドスクイージー Vikan(ヴァイカン) 35590536
77515 ハンドスクイージー Vikan(ヴァイカン) 35590536
77515 ハンドスクイージー Vikan(ヴァイカン) 35590536
77515 ハンドスクイージー Vikan(ヴァイカン) 35590536

ハンドスクイージー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35590536品番77515
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

4769は一体成形です。77515はラバーの交換可能なタイプです。
コンパクトサイズで作業台やマナ板の上の水切りに最適です。

TGK品番232-52-31-42材質ポリプロピレン 特殊ゴム質量(g)210外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×47×220耐熱温度(℃)100TKG品番9-1298-0401TKG品番(2017)6-1164-0401繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02100114
2016-07-13
用途: 備品交換分

大きさも手ごろで価格も合うので良し。

対象商品 : 35590536
2014-11-19
用途: ガラス水切り

ぼんやりしていても金属部分がないのでガラスに傷がつくことはありません。しかし,水切り音と手ごたえがいまいちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする