Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の キッチン・調理用品
Vikan(ヴァイカン)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Vikan(ヴァイカン)の ヘラ・スパチュラ
ハンドスクレーパー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
緑
注文コード
35590624
品番
4060-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。
幅(mm)
75
長さ(mm)
210
厚さ(mm)
2.7〜5.7
色
緑
質量(g)
55
TGK品番
232-52-32-90
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
4748-0203