コトヒラ工業
コトヒラ工業の クリーンベンチ
光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
700×400×1500H
注文コード
35593047
品番
KE-S010G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥286,900
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。
庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。
収納数
10足(+下足棚)
付属品
ケミカルランプ20W×2本、専用スリッパ
仕様
止めビラ開閉検知センサー・タイマー(時間固定式)・窓(UVカット材使用)
TGK品番
297-25-09-03
トラスコ品番
458-6859
材質
外装/スチール・メラミン樹脂焼付け塗装、内装/アルミ
寸法(mm)
700×400×1500H
質量(kg)
55
周波数(Hz)
50/60
定格電力(W)
70
定格電圧(V)
単相100
注意
※専用スリッパは収納数分付属しております。専用スリッパ以外は使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。