曜日別特売
100×1m アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所) 35594912

アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径100
内容量1本注文コード35594912品番100×1m
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
2以上購入で1,590/税込1,749

クリモトアルミフレキの標準品です。
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)4(圧縮時1)呼び径100融点(℃)Al660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35594937
2021-11-14
用途: ダクト工場

使用前は長さ1mで持ち運びが楽で、使用時は4mも伸び、楽に曲がるので、作業が非常に楽でもう手放せない。ただ、ヘコみ易いので、固定には工夫が必要だ。

1が参考にしています
対象商品 : 35594937
2019-07-05
用途: 排気ダクトの延長

ベランダに排気されるのでベランダの外まで排気されるよう延長した

対象商品 : 35594937
2017-03-01
用途: 店舗の換気
製造業

結構しっかりした作りで、問題無く使用できました。
届いた時にダンボールがつぶれてたので若干凹んでたのは残念。

2が参考にしています
対象商品 : 35594937
2016-07-31
用途: 工場の排気
株式会社アイラ

加治屋さんに貸している工場の、コークスの燃え盛る上につけたカバーの強制排気に使いました。何年も好調です。

1が参考にしています
対象商品 : 35594937
2017-01-11
用途: ダクトの補修

このサイズがなかなか無くこちらにあったので助かりました。
物もよく満足できる品物でした。

対象商品 : 35594937
2016-11-03
用途: 配管作業
農・林・水産業

コストパフォーマンスは良好です

対象商品 : 35594937
2015-01-28
用途: 通風孔へのダクト取り付け

通風口からの吸気方向を上部へ向けるために利用しました。軽量で切断もしやすく扱いやすい素材でした。

対象商品 : 35594937
2015-10-07
用途: 煙突の継手

思ったよりしっかりしており、また価格も安くて良かったです。納品も迅速でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする