NB-8T ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用) 日大工業 35595235 NB-8T ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用) 日大工業 35595235 NB-8T ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用) 日大工業 35595235

ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35595235 品番 NB-8T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。

寸法(幅W×高さH)(mm)80×7.5 グレー 材質塩ビ 適合パイプ呼び径30〜65A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35595244
2022-08-31
用途:
改修防水工事
川内建装株式会社 様 (建設業・工事業)

注文してから到着までスピーディーで
おまけに初回割引もアリで
また利用したいと思いました

対象商品:
35595244
2020-09-08
用途:
排水目皿の代替品としてセット
その他業種

元々あった排水目皿(金属でねじ止めする長方形の物)がなぜか、なくなっていたので、
代替品として購入。簡単にセットできて、よいと思います。
写真では、取付バネが2つになっていますが、1つでした。(問題ありません)

対象商品:
35595235
2020-04-03
用途:
ベランダの排水口に落ち葉等が流れてしまうので、全部で5箇所設置。
教育・研究機関

海風のある地域ゆえ錆が心配なので塩ビ製であることはありがたく色もベランダの防水塗料と一致していてGOOD!またステンレスの留め具がぴったりフィットで感激です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする