KGL-400-FA DEV重力式カップ デビルビス 35596312

DEV重力式カップ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35596312 品番KGL-400-FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
取付ネジ径(ガン)G1/4 容量(mL)400 仕様フリーアングル 適合JGX-502-G、FUN-G、JJ-G、LUNA-C-G、LUNA-L-G、LUNA-R、APOLLO-C-G、APOLLO-L-G トラスコ品番324-8453 材質アルミニウム(アルマイト処理)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35596337
2020-02-06
用途:
塗装作業時
その他業種

今回、車両の板金塗装の祭、塗装範囲が広いので、400ccを購入。塗料切れを気にせず作業することができた。今後は適材適所で前から使用していた250ccと使い分けをし、塗装作業に集中したい。

対象商品:
35596355
2018-11-23
用途:
塗装に使用します
自動車・二輪車・自転車関連業

カップが軽くてガン振りが楽になりました。材質がステンレスの為丈夫で変形しにくいのがいい

対象商品:
35596355
2014-01-28
用途:
ラジコン飛行機のウレタン塗装

今まで持ってたカップは、足が付いて無かったので足つきは、
スプレーガンが置いた時に傾かないので非常に良い。

対象商品:
06904947
2012-02-11
用途:
自動車塗装
フジヤボデーリペアーショップ 様

現在使用中の同品と違い、キャップにDEVILBISSのロゴがはいっておらず、しっくり収まらない。岩田製か? がっかりです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
現在、使用していただいている商品と同じものか分かりまねますが、購入いただいている商品は、デビルビス製です。

対象商品:
35596312
2011-12-15
用途:
自動車塗装

次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

「塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする