M400-1006 ロングノーズプライヤー モノタロウ 35598701

ロングノーズプライヤー

(113件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35598701 品番M400-1006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

全長が400mmもあるので今まで工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利になりました。

全長(mm)410 先端形状ストレート 質量(g)580 材質S45C 硬度HRC40〜45 握り部滑り止めグリップ(赤色) 最大口開き(mm)56 用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35598701 M400-1006 31395394 MS-410 ロングノーズプライヤー モノタロウ ロングノーズプライヤー モノタロウ 1本 1,598 税込1,758 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 113
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35598692
2018-04-17
用途:
ホース貫
トラスティー 様 (建設業・工事業)

ふつうにつかえました、かくやすですのでまたこうにゅうします

対象商品:
35598701
2017-07-17
用途:
車の修理
自由業 様

車の経年劣化でバキュームホースが傷んでいたので部品を発注して自己修理しました。
使用感としてはこれしか知らないので、大変に重宝しました。

対象商品:
35598701
2017-07-13
用途:
ジムニー他のメンテナンス
建設業・工事業

思っていたよりデカくてちょっとびっくりしました。
奥深い狭いとこでは重宝します。

対象商品:
35598701
2017-05-03
用途:
自動車整備

自動車整備で 回りを外さないとできない作業が、ロングプライヤーのおかげで そのまま作業できる事があり 作業時間の短縮に繋がり助かります。

対象商品:
35598683
2017-04-26
用途:
自動車整備時

某メーカーの商品だと2.000円以上しますが、この商品は1/3程で購入出来ました。取り分け不備も感じません。大変、コスパの高い商品だと思います。

対象商品:
35598683
2017-04-17
用途:
整備作業
農・林・水産業

他の同類商品に比べ、安価で精度もそれなりですが、私の使用環境では機能十分です。ただ、全体的にバリが酷く、手を怪我しそうだったので、ヤスリとサンドペーパーで仕上げました。

対象商品:
35598701
2017-07-04
用途:
整備
有限会社 ガレージトップ 様

この手の、工具は滅多に使用しないので、安い物をさがして購入しました。

対象商品:
35598692
2017-07-17
用途:
バイクのメンテナンス用

奥まったところのホース引き抜き用に購入。加工がちょっと雑ですが安かったので値段相応化と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする