※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A16)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Mねじ 注文コード35601493 品番CDQ2A16-15DCMZ-XC2
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など457種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする