KQS04-M5 六角穴付ハーフユニオン KQS SMC 35603705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQS04-M5 六角穴付ハーフユニオン KQS SMC 35603705 KQS04-M5 六角穴付ハーフユニオン KQS SMC 35603705

六角穴付ハーフユニオン KQS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35603705 品番KQS04-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥255
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。

ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM5×0.8 寸法L(mm)18.7 寸法H(mm)2.5 質量(g)2.7 寸法A(mm)15.6 寸法D1(Φmm)8 寸法M(mm)12.7 使用流体空気・水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04885335
2015-01-06
用途:
補修用

マニホールド等のスパナのスペースがないときに便利です
価格は少々高くなりますが、交換しにくい場所には。価格は変えられません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする