KQS16-03S 六角穴付ハーフユニオン KQS SMC 35603872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQS16-03S 六角穴付ハーフユニオン KQS SMC 35603872 KQS16-03S 六角穴付ハーフユニオン KQS SMC 35603872

六角穴付ハーフユニオン KQS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35603872 品番KQS16-03S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥607
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。

ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
適合チューブ外径(Φmm)16 接続ねじR3/8 寸法L(mm)39 寸法H(mm)10 形状六角穴付ハーフユニオン 質量(g)42 寸法A(mm)32.5 寸法D1(Φmm)25.7 寸法D2(Φmm)24 寸法M(mm)25 使用流体空気・水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35603872 KQS16-03S 41205421 KQ2S16-03AS 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 1個 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04885335
2015-01-06
用途:
補修用

マニホールド等のスパナのスペースがないときに便利です
価格は少々高くなりますが、交換しにくい場所には。価格は変えられません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする