SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ロングエルボユニオン KQ2W
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35604651
品番
KQ2W23-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥431
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
色
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法A(mm)
31
寸法D1(Φmm)
9.6
寸法D2(Φmm)
8
寸法H(mm)
8
寸法L1(mm)
17.5
寸法L2(mm)
30
寸法M(mm)
15.5
形状
ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
使用流体
空気・水
ねじの種類
M
接続ねじ
M5×0.8
質量(g)
10
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35604651
KQ2W23-M5
41404377
KQ2W23-M5A
ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
3,898
税込
¥
4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります