KQ2W12-04S ロングエルボユニオン KQ2W SMC 35604834

KQ2W12-04S ロングエルボユニオン KQ2W SMC 35604834 KQ2W12-04S ロングエルボユニオン KQ2W SMC 35604834

ロングエルボユニオン KQ2W

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35604834 品番KQ2W12-04S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥965
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。

ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法A(mm)68.5 寸法D1(Φmm)20.9 寸法D2(Φmm)17 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)28.5 寸法L2(mm)65.1 寸法M(mm)22 形状ロングエルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 ねじの種類R 接続ねじR1/2 質量(g)147 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35604834 KQ2W12-04S 41406434 KQ2W12-04AS ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 1袋(5個) 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35604764
2013-11-05
用途:
機械の部品
ライフケア技研株式会社 様

切替部品なので、問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする