SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
チーズ KQ2T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35609637
品番
KQ2T23-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥456
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
色
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法D(Φmm)
9.6
寸法L(mm)
17.5
寸法M(mm)
15.5
寸法Q(mm)
4.3
形状
チーズ
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
使用流体
空気・水
質量(g)
5
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35609637
KQ2T23-00
41387631
KQ2T23-00A
チーズ KQ2T ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
4,298
税込
¥
4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります