SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
チーズ KQ2T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35609646
品番
KQ2T16-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,255
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
色
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法D(Φmm)
26.5
寸法L(mm)
34
寸法M(mm)
25
寸法Q(mm)
10
形状
チーズ
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用流体
空気・水
質量(g)
40
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35609646
KQ2T16-00
41215386
KQ2T16-00A
チーズ KQ2T ミリサイズ
SMC
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
35609646
KQ2T16-00
41387622
KQ2T16-00A
チーズ KQ2T ミリサイズ
SMC
1袋(5個)
¥
6,298
税込
¥
6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります