KQ2F16-04 メスユニオン KQ2F SMC 35611563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2F16-04 メスユニオン KQ2F SMC 35611563
KQ2F16-04 メスユニオン KQ2F SMC 35611563

メスユニオン KQ2F

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35611563品番KQ2F16-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥658

圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。

ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
寸法D1(Φmm)24寸法D2(Φmm)25.7寸法H(mm)24寸法L1(mm)43寸法L2(mm)19寸法M(mm)25適合チューブ外径(Φmm)16使用流体空気・水接続ねじRc1/2質量(g)58使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35611466
2014-10-08
用途: 真空ポンプ@吸引配管_真空計接続部に配管使用します。 基本的には、真空は移管付属部品として、客先へ納入します。
パーティクルサービスジャパン

通常、配管では、3/8PTメスネジタイプは、市販されてないので、いつも、客先より受注の都度、発注させて貰っています。通信販売で購入可能で便利です。使用は、ODΦ6ポリウレタンチューブと一緒に1個単位で納入しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする