※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2N12-99 ニップル KQ2N SMC 35613006 KQ2N12-99 ニップル KQ2N SMC 35613006

ニップル KQ2N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35613006 品番KQ2N12-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥255
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ管継手同士の接続に使用。

ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法L(mm)52 寸法M(mm)22 寸法d(Φmm)9 適合管継手D(Φmm)12 形状ニップル 使用流体空気・水 質量(g)20.6 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35613006 KQ2N12-99 22004832 KQ2N12-99 ニップル KQ2 Series SMC ニップル KQ2 Series SMC 1袋(5個) 1,298 税込1,428 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする