※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの くい込み管継手・インサート管継手
ニップル KQ2N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35613015
品番
KQ2N16-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥327
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ管継手同士の接続に使用。
色
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法L(mm)
57
寸法M(mm)
25
寸法d(Φmm)
13
適合管継手D(Φmm)
16
形状
ニップル
使用流体
空気・水
質量(g)
31
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35613015
KQ2N16-99
22004893
KQ2N16-99
ニップル KQ2 Series
SMC
1袋(5個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
内容量に違いがあります