曜日別特売
ライトピンク 包装紙 HEIKO 35614512

包装紙

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(50枚)注文コード35614512品番ライトピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ライトピンク仕様表面マットニス加工材質コート紙寸法(mm)750×528紙厚(g/m2)65色(柄)ライトピンク質量(g/枚)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35614555
2023-05-29
用途: 弊社ブランド製品の包装
ミクニ化学工業株式会社

かなり前からこのロマネスク柄の包装紙を弊社ブランド製品の包装に使用しておりますが、とても可愛い包装紙なので満足しております。もう少し柔らか目の材質だと、なお良いのですが・・・

対象商品 : 35614555
2022-05-13
用途: プレゼントの包装
その他業種

これまで使ってきた包装紙と比べ、鮮やかで、送り先の年齢・性別を問わず、使えそうです。

対象商品 : 35614555
2022-01-22
用途: 商品の包装
有限会社 上下屋卸売・小売業

高品質の包装紙で使いやすい・各種用途に応じて何種類かを使わせて頂いております・この商品に限らず簡単な発注が出来て品物が届くので重宝しています

対象商品 : 35614555
2021-07-22
用途: 花の包装につかいます。
キノエネヤ花店

質もよく厚手で使いやすく助かってます。爽やかな感じで良い品ですね。

対象商品 : 35614555
2013-07-19
用途: 商品梱包
夢アート

手ごろな大きさなのでカット部分も少なくて済むので
いいと思います。もう少し価格を抑えられれば100点なのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする