フラワーラップ

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35614591 品番 ピンク
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

適度なハリと厚みのある、使いやすい不織布シートです。

ピンク メーカー商品コード006777404 用途フラワー・ギフトラッピング・ディスプレーとして 材質ポリエステル不織布 長さ(m)20 幅(cm)65 質量(g/本)520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
ギフト用

ギフト用に色々使っています。好きな大きさに切り分けて使用できて重宝しています。

対象商品:
35614607
2018-11-03
用途:
プリザーブドフラワーで、花束を作るときに使っています。あと、ラッピングの時にも使っています。
Lotus Flower 様 (その他業種)

もっと柔らかいと作業がしやすいですね。
色は綺麗です。

対象商品:
88634664
2017-09-11
用途:
商品のラッピング用

商品のラッピング用に使用しています。
不織布なので、シーラーを使って商品に合わせたサイズの袋を造って使用します。
カラーバリエーションも豊富で助かります。

難点を挙げるとすると、薄いので1枚だけでは中が透けて見えてしまいます。本来の用途とは若干違うのでそこは諦めて、2枚重ねで使っています。

対象商品:
88634682
2017-02-02
用途:
商品のラッピング用

花ではないですが、商品のラッピングに使用しています。
本来の用途にはこれでよいのだと思いますが、
思ったよりは薄いので商品を包むと1枚だけでは中が透けてしまいます。
便利に使っています。満足です。

対象商品:
35614573
2013-06-22
用途:
花のギフトラッピング

どのような商品かすでに知っていたので、注文。
実物も間違いなかった。

対象商品:
35614634
2012-06-27
用途:
商品発送時の梱包(ダンボール内)

綺麗な薄紫なのでダンボール内で商品を梱包した際に
全体を包むように使用しています。
女性からも男性からも評判が良いです。
高級感のある素材なので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする