EC-LW1-6-0.6 溶接ワイヤー エクシード 35618335

溶接ワイヤー

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ワイヤー径(Φmm)0.6
内容量1巻(5kg)注文コード35618335品番EC-LW1-6-0.6
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。

用途
軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。
抗張力
CO2/550MPa
混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa
伸び(%)
CO2/32
混合(アルゴン80%炭酸20%)/29
降伏点(N/mm2)
CO2/45.89(450MPa)
混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)
衝撃値(J/cm2)
CO2 /110(-20℃)
混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)
電流範囲(A)全姿勢:30~100電流(A)30~100(3.5~14m/分)電圧(V)12~14(3.5~14m/分)ワイヤー径(Φmm)0.6JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、FcAWS規格A5.18ER70S-6外径×幅×穴径(mm)200×55×52
注意
※CO2及び混合ガスで使用できる軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35618335
2019-01-26
用途: 車の修理

早くて安いのが、NO.1  商品については、問題なし。

対象商品 : 35618344
2018-09-29
用途: 旧車レストア

炭酸アルゴンで使用。コスパに優れる、ビードは綺麗にひけるが、アーク音が若干激しい気がする。

対象商品 : 35618344
2017-05-25
用途: 自動車鈑金

梱包・発送に不満は無い。使い勝手も問題なし。溶接条件によると思われるスパッタ等の発生は使う側で左右されると思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 35618344
2015-12-15
用途: 薄板

2mm~6mmにて使用しています。
初めて安価品を試してみました。
概ね良好ですが国内大手メーカー純正品に比べ立ち上がり時のキックバックとスパッタも多い気がします。
色々な条件と設定変更を試しましたがタック時の音が異様に大きく仕上がり強度が不安です。
日用品の製作であれば問題はないレベルですがお客さんへの納品物の製作には
不安が残ります。
安価なのは非常に良いと思います。国内純正品が高価過ぎなのかとも思いますが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 35618335
2014-11-06
用途: 自動車鈑金

高価品と変わらなく使えておすすめです。良い買い物ができ満足です。

対象商品 : 35618344
2015-01-16
用途: 治具等の製作に使用
吉玉精鍍株式会社

溶接機の設定条件(電流、ワイヤースピード)を溶接物に合った条件を確実に出せれば普通に問題無い溶接が出来る。

対象商品 : 35618335
2014-09-08
用途: 自動車の溶接作業

薄板溶接に使用します。溶接してみましたが良い感じでした。10キロがあると良いと思います

対象商品 : 35618335
2015-02-09
用途: 鉄板溶接

安くて、普通に使えるので、良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする