※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mm

(14件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35618396 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)20〜50 長さ(mm)151〜200 厚さ(mm)1 用途一般用材、建材 タイプ薄板 保証精度±0.5 切断公差(-0、+1) サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35618475
2026-02-27
用途:
ステンレスバンドに加工

鏡面仕上げでもヘアラインでもなく、鈍い光を放っているステンレス材、大きさが指定出来て材料が無駄にならないのでよい。バンド状にRを手で曲げていくことができて丁度良かった。

2025-06-04
用途:
加工

想像通りの商品で何の問題もなく使用できます。
そり、曲がりとかもありませんでした。

対象商品:
35618493
2022-10-25
用途:
木工蒸し曲げの押板
かねとく工房 様

この製品の0.8mm厚のレビューと同じである。シャーリングのエッジが有るが気になるが、所望の幅、長さに切り揃えて貰えるので都合がよい。他のネット販売を探したが見つからなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
35618773
2022-02-21
用途:
厨房機器の補強
西予市 様 (その他業種)

厨房内の器具が当たる部分の補強に使用した。ものがしっかりしているので、1mmでも充分であった。

対象商品:
35619525
2019-12-23
用途:
ガスレンジ台のsusが腐食して穴が開いたので、カバーとして
その他業種

包装が大変丁寧でした、加工の寸法、磨き、バリ取り問題なし、
出来れば厚さ0.6mmの501から600mm×151〜200の
バージョンを追加してほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35618466
2020-11-27
用途:
ステップ
グレース 様

サイズもして出来て良かったです。もう少し光沢があると良いのですが・・

対象商品:
35619577
2019-03-19
用途:
熱輻射の防止のため
サービス業

製品には問題なく、1枚から購入でき非常に助かります。輸送リスクにも対処していただきありがとうございました。

対象商品:
35618387
2018-12-04
用途:
混合栓を1つ穴にした時の2つ穴を隠すための蓋
不動産業

ステンレスの流しで、混合栓の交換の際に以前使っていた栓の穴の蓋にしようと思い購入しました。
新たに穴をあけて取り付けたのですが、納品された部材は寸法もぴったりで、安心して使用することができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする