※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35619726 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)20〜50 長さ(mm)151〜200 厚さ(mm)1.5 用途一般用材、建材 タイプ薄板 保証精度±0.5 切断公差(-0、+1) サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35620505
2024-04-13
用途:
キッチンシンクのフタ代わりに
山貴電機工業 様

仕上がりに満足。思った以上にキレイでした。又注文したいと思います。

対象商品:
35620907
2022-08-29
用途:
作業
製造業

金属ハニカムの中につかいました。とくに問題ありませんでした。

対象商品:
35619866
2020-05-11
用途:
トラックのサイドマーカーステー
創作家具工房 木工みんぐ 様

サイドマーカーのステーを作るため購入しました。既製品のステーにぴったりのサイズがなかったので、注文道理の寸法にカットしてもらえる品物は使いやすいです。1.5ミリのステンレスは、硬く穴あけや、折り曲げるのは、大変ですが、加工してしまうとしっかりしていて、変形せず丈夫なので
良いものができます。折り曲げ加工もしてもらえたら、よりありがたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35620444
2019-09-12
用途:
ステンレス流し台のサブ天板として
サービス業

流し台に天板が無い状態でしたがオフセットにて使わせていただきました。SUS304ステンレス は一般的なステンレス ですが1.5ミリですが強度は十分。マグネットは使用できませんが耐久性に優れた材ですね!重宝しています。安価に提供していただきありがとうございます!

対象商品:
35620234
2017-12-06
用途:
コンクリートブロック表面保護
その他業種

SUS304なので耐蝕性問題なし(屋外用途)
厚さ1.5mmで加工しやすかった
表面の光沢の問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
35620724
2021-05-07
用途:
厨房の壁面の補強材として
アサダ店装 様

微妙な隙間はアングル、フラットバーで、壁は微妙に曲がっているのでアングルは是非必要

対象商品:
35620103
2014-06-22
用途:
オールステンレス製の車両架装部分に

ステンレスシャーリング板を数種類購入しましたが、どれもバリがひどく気をつけなければ手などを切ってしまいそうな感じでした。もう少し切れる刃を使用して欲しい。

MonotaROからの回答

メーカーに報告させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3282:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする