51107 単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ 35628792

51107 単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ 35628792
51107 単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ 35628792
モノタロウ

単式スラスト玉軸受51100番台

(74件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)52
幅T(mm)12
内容量1個注文コード35628792品番51107
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。

内径d(Φmm)35外径D(Φmm)52幅T(mm)12材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)(最小)0.6寸法D1(Φmm)(最小)37寸法d1(Φmm)(最大)52許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3900許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600基本動定格荷重Cr(N)20400基本静定格荷重Cor(N)44500JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 回転部分
STAGE-1自動車・二輪車・自転車関連業

ご友人頼まれて、商品購入いたしましたが、大変喜んでおりました。

2025-08-04
用途: 機械分解後の組立用に準備

機械分解後の組立時に使用する可能性が有ったので準備。
結果、機械分解したところ既存品の状態が非常に良い為、使わなかったのですがすぐに手に入り助かりました。

対象商品 : 35628765
2024-04-21
用途: 安価なスプリングコンプレッサーのグレードUPに

4輪用のスプリングコンプレッサーで、爪とボルト間にスプリングワッシャーが仕込まれていたのですが、締め込む際の抵抗が大きかったのでこの製品をスプリングワッシャーの代わりに仕込みました。
締め込みも緩めも楽になり価格以上の働きを見せてくれました。

2が参考にしています
対象商品 : 35628774
2024-11-21
用途: 農機具のベアリング交換
農・林・水産業

ホームセンターにはこのタイプのベアリングは無くて購入。ジャストサイズで満足です。

対象商品 : 35628774
2023-08-01
用途: ブッシュインストーラーの修理

自動車のブッシュインストーラーに使われているベアリングを交換。固着したブッシュを抜く際にベアリングに負担がかかったため交換しました。安価に交換できるのがありがたい。

対象商品 : 35628731
2023-06-27
用途: サスペンションブッシュインストーラーの修理

ブッシュ交換工具の修理に利用。固いブッシュを交換しているとベアリングが渋くなったので交換しました。特に問題なし。安価なので気軽に交換できます。

対象商品 : 39325806
2022-09-29
用途: パーツ
製造業

スムーズに回転します。きれいなベアリングです。けっこうオイリーな感じで届くので、ドライな環境で使いたい場合は洗浄が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 35628731
2021-07-13
用途: ゴルフ工具角ねじの軸受けに使用している。
ゴルフシステムワークス有限会社製造業

十年以上使用しているが、品質的の意は問題なし。 コスパで大変良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
溶接や焼きつけ塗装は可能ですか。
回答:
溶接や焼きつけ塗装には対応しておりません。
1が参考にしています
2022-03-31
質問:
耐熱温度を教えてください。
回答:
120℃以下でご使用下さい。
2022-03-31

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする