円すいころ軸受30200番台

(48件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35628853 品番 4T-30206
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。

内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法a(mm)13.9 面取寸法r(mm)(最小)1 寸法C(mm)14 厚さT(mm)17.25 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8000 基本動定格荷重Cr(N)43000 基本静定格荷重Cor(N)47500 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
ホンダの1960年代旧車に使用

特に問題はなく取替ができた。使用した感想ではないが、少額の商品でも7、000円以上の購入で購入月の送料が無料なのは有難い。

対象商品:
35628862
2024-06-21
用途:
回転部に使用している
TOWARDS-FUTURE株式会社 様 (製造業)

安価と思われます。又、機会があれば再度購入します。

対象商品:
35628844
2023-04-26
用途:
ボートトレー整備整備

ボートトレーラーのハブベアリング交換に使用しました。大手メーカーとなんら変わらなく問題無く使用出来ます。ボートトレーラーは水中に入れる事多いので、定期的なメンテ必要ですので、コスパの良いこの商品で十分でしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
35628835
2023-02-13
用途:
オートバイ足回り
その他業種

商品は確かなもので、郵送もとても早く安心した買い物ができました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
35628844
2022-09-01
用途:
オートバイのステムベアリングに使用予定
自動車・二輪車・自転車関連業

毎度のことながら、汎用ベアリングはモノタロウ一択ですね。
特殊なベアリングでない限り大体手に入ります。
残念な点は、検索かけると関係ないベアリングもいっぱい出てきてしまう所かな。
もう少し探しやすくなるとなおよい!

4人が参考にしています
対象商品:
35628835
2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
祐宝丸 様

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
39325903
2022-06-15
用途:
ロータリー修理部品
農・林・水産業

純正品は納期が遅く高いためこちらを購入しました。
交換後は異音もなく問題ないです。

対象商品:
35628835
2021-05-31
用途:
機械修理に使用

機械修理に使用。安価だが乗り物に使わない分には
特に心配になることはない。機能は果たしている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする