H35B10TD10 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 大阪魂 35634767 H35B10TD10 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 大阪魂 35634767

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35634767 品番H35B10TD10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は278種類から選べます 他の種類を見る

軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と90度側面に取り付けています。

ボス径D(Φmm)25 外径O.D.(Φmm)35 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)30.82 タップ位置A(mm)6 長さL(mm)20 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数10 歯幅(mm)4.3 軸穴径(Φmm)10 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.35 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)9.525 セットスクリュー2-M4 軸穴径公差H7 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)3×1.4 内リンク内幅(mm)4.8 ローラ外径(Φmm)5.08

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35634767 H35B10TD10 13280708 CB35B10TD10 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド 1個 699 税込769 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35634986
2022-02-16
用途:
合板切断機のモーター交換
YSH 様

この価格で完成品が買えるのは、愕きです。
改造工事も問題なく終了しました。
ありがとうございます。

対象商品:
35635065
2022-03-18
用途:
ベルトコンベアの修理
SAITOU 様

値段も安く品質も良く、とても良い商品だと思います。

対象商品:
35634776
2020-11-27
用途:
試作の機械に利用
製造業

精度ばっちりでタミヤの4段階変速ギアボックスモーターにカラーを付けて利用してみました。精度抜群でチェーンと共に利用しましたが素晴らしい動きです。こういったものを利用して素人でも色々な試作品を作れるとマイクロファクトリー産業が発展する気がします。

対象商品:
35634776
2021-02-02
用途:
イベント列車の駆動部に使用
工房GG大網分室 様

未使用ですが仕上がりに問題ないと思われます。現時点では満足できる仕上がりと思います。

対象商品:
35635634
2021-01-12
用途:
消耗部品交換

軸穴加工、キー加工済みなので修理が早くできました。
更に錆止め塗装があればありがたいです。

対象商品:
35634846
2020-05-22
用途:
ベルトコンベアのスピード調整
岡田電気保安管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

良品を早くお送り下さりありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
35634785
2020-10-13
用途:
コンベアの動力部の交換
株式会社 ダイヤモンド 様

問題なく使用できてます。
価格、納期ともに満足しています。

対象商品:
35635074
2020-02-17
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

完成品ですぐに使えるので作業の効率が良くたすかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする