スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35644217 品番H60B11TD32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は271種類から選べます 他の種類を見る

軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。

ボス径D(Φmm)51 外径O.D.(Φmm)76 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)67.62 タップ位置A(mm)10 長さL(mm)32 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数11 歯幅(mm)11.7 軸穴径(Φmm)32 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.60 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)19.05 セットスクリュー2-M8 軸穴径公差H7 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 内リンク内幅(mm)12.7 ローラ外径(Φmm)11.91

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35644217 H60B11TD32 13290158 H60B11TD32 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド 1個 1,298 税込1,428 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35644113
2021-07-10
用途:
機械のメンテナンス時
上野工業 様

すり減ってガタがかなり有りましたが、取り換えた後は異音も無くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35644296
2020-08-03
用途:
ギヤモーター用

キー溝が浅い。
深すぎても特に問題はないのでもう少し深い方が問題がなさそうである。

対象商品:
35644384
2019-11-01
用途:
メンテナンス
卸売・小売業

穴加工やキー加工の精度も不満なくスムーズに取付できました

1人が参考にしています
対象商品:
35644375
2019-10-01
用途:
ローラーチェーンの動力伝達
多田テック 様

軸穴完成品には大変満足していますが、大阪魂で軸穴加工無しの製品も販売してほしいです。

対象商品:
35646667
2018-01-14
用途:
昇降機の駆動モータに取付けて使用。
サービス業

歯が焼入れしてありながら、価格が安いし、軸穴加工精度も良い。

対象商品:
35645522
2018-11-19
用途:
既存部品との交換
新宿吉野麺機株式会社 様

全く問題なく使用でき、価格も満足できるものでした。

対象商品:
35644217
2017-11-17
用途:
自社製加工機の部品
西部飼料有限会社 様

今回自社で独自の機械を制作しました。ほとんどの部品はモノタロウさんから調達しました。大変満足しています。

対象商品:
35646335
2018-07-13
用途:
木工電動機械のメンテナス
有限会社濱武グリーン 様

木工電動機のメンテナスに使用今迄の処問題なし、安い 早い配送。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする