※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H80B10TD25 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 大阪魂 35646834 H80B10TD25 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 大阪魂 35646834

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35646834 品番H80B10TD25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は137種類から選べます 他の種類を見る

軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。

ボス径D(Φmm)52 外径O.D.(Φmm)93 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)82.2 タップ位置A(mm)12 長さL(mm)40 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数10 歯幅(mm)14.6 軸穴径(Φmm)25 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.80 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)25.4 セットスクリュー2-M8 軸穴径公差H7 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 内リンク内幅(mm)15.88 ローラ外径(Φmm)15.88

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35646834 H80B10TD25 13292775 H80B10TD25 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランド スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランド 1個 1,998 税込2,198 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-04-06
用途:
機械の動力伝達

安価で最初は不安もありましたが問題なく使用できたので大変助かりました。

対象商品:
35647376
2018-10-03
用途:
機械のモーター側の駆動用。
近畿精工株式会社 様

ボスの長さがもう少し長いのもあれば嬉しいのですが、それと納期が即納ならもっと良かったのですが。

対象商品:
35646816
2018-05-05
用途:
シャッター開閉機のスプロケット取り替え
建設業・工事業

60番からの取り替えに使用しています。今回は、在庫用に購入いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
35647193
2017-12-10
用途:
昇降機の駆動モータに取付けて使用。
サービス業

軸の加工精度も問題なく、歯には焼入れしてあるので、安心して使用している。

対象商品:
35646861
2016-05-24
用途:
機械メンテナンス

精度他まったく問題ありません。セットスクリュー有り無しの若干オプションがあっても良いように思います。

対象商品:
35647403
2014-11-21
用途:
搬送装置

値段を考えるととても良い物だと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
35646816
2012-04-01
用途:
電動機の駆動用と従動用

何個も使用していますが、刃先硬化処理と120゜セットボルト付で軸穴加工精度も問題ないです。
この価格なら使い続けます。あと、#100番もラインナップしてほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。
また、弊社販売商品に対する嬉しいお言葉を頂戴し、
大変嬉しく思います。
今後、ご利用頂くに当たり、ご意見などございましたらお気軽にお問合せ下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする