LV-DT200 車載用ワンセグチューナー L&V 35648462

車載用ワンセグチューナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35648462 品番LV-DT200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

AV出力端子2系統装備により、2台のモニターで同時視聴可能です。(2台目に接続する場合は、市販のAVケーブルが必要となります)
ボタンひとつで簡単放送局サーチ。旅行先でも簡単に見たい番組が探せます。
電子番組表を表示して、放送局・放送時間・番組名・番組の内容などを確認できます。

付属品
メインユニット
フィルムアンテナセット
アンテナコード(3m)
リモコン(テスト用電池付)
リモコン受光部(3m)
リモコンホルダー
AVケーブル(2.5m)
シガープラグコード(3m)
マジックテープ
両面テープ
取扱説明書
質量(g)42 方式地上デジタル放送(ワンセグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18×65 電源電圧(V)DC12 消費電力(mA)150 接続端子アンテナ入力端子×1、AV出力端子(Φ3.5ミニジャック)×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「地デジチューナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする