ASIQBKXL ASTRO-IQ Arai(アライ) 35649056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASTRO-IQ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35649056 品番ASIQBKXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

頭部を包み込む基本形状を頬ボトムまで広げ、頭部全体を均一にホールドする。
大きさ・重さを変えることなくスネル2010規格をクリア。コンパクトなフォルム、最新のフィット感、数々の新機能を搭載した「ASTRO-IQ」。

サイズXL グラスブラック 材質帽体/PB-cLc(ペリフェラリー・ベルテッド・コンプレックス・ラミネート・コンストラクション) 規格スネル・JIS 寸法(cm)61-62 内装FCSシステム内装 シールドスーパーアドシスI(アイ)タイプ / LRS標準装備(特許)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35649083
2013-07-15
用途:
通勤用

メーカーの触れ込みとおり、ぐらつかなくて良いです。
生地が硬め(ゴワゴワ)してなければ、もっとかぶり心地が良かったとおもいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする