SZR3ASIL SZ-RAMV Arai(アライ) 35650361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ-RAMV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35650361 品番SZR3ASIL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

強くて軽いcLc&エッグシェイプド・フォルム。
一体成形の3段発泡ライナー。
スネル規格を凌驚する安全性能。
スポーツするためのベンチレーションディフューザーTYPE 8。
オープンフェイス初採用、サイドエキゾースト・システム。
シールドの取り外しをさらに確実にしたスーパーアドシスLRS。
格段の静粛性を実現したウインドシールエッジ。
スポーツな走りをより快適にする(冷・乾)&ハイフィッティング内装。
質感高いSZ-Ram3イヤーカップ。
着脱可能になったシステムストラップカバー。

シールド
スーパーアドシスZRシールド(ライトスモーク)標準装備
スーパーアドシスLRS・ZFタイプ標準装備(特許)
材質帽体/cLc(コンプレックス・ラミネート・コンストラクション) アルミナシルバー サイズL 規格スネルM2005・JIS 寸法(cm)59-60 内装SZ-Ram3ハイフィッティング内装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする