※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード35651463
品番VECTORWEBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
アライならではの低重心設計と独自のフォルムにより、優れた高速安定性を生み出している「VECTOR」。
高速クルーズにおいても、走りの集中力を削ぐことのない静粛性。
長距離走行でも疲労感のない、固定式内装ならではの深いかぶり心地。
軽量高剛性のcLc帽体を使用し、前モデルのOMNI-Jに比べ、コンパクト&軽量化を実現している。
素材と構造から安全性能を高め、前モデルより強靱・コンパクト・軽量に。
帽体裾部の剛性を高めるハイパーリブ構造。
スネル規格を凌駕する安全性能。
走りの集中力を持続させる、快適ベンチレーションシステム。
快適性をさらに追求する装備が充実。
確実なシールドの取り外しを可能にしたスーパーアドシスLRSを搭載。
一体感と静粛性をより追求したJホルダー。
ブレない、疲れない。深く自然なかぶり心地。
整流効果を高める、ネックパッド。
エアーから目を守る、IPディフレクター。