※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A32TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)8 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G 注文コード35653932 品番CDQ2A32TF-8DZ
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など252種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)8 タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする