- ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学) 35654035 - ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学) 35654035

ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り)

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 35654035 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

日本製エアーサンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。
クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。
マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。
パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
エアーサンダー専用
塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125 粒度#40 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン タイプエアー用 穴あき 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35654035
2018-04-26
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

安いので購入させてもらいましたが十分に使えます。また購入させてもらいます。

対象商品:
35654044
2017-08-31
用途:
木材の切削作業
その他業種

ムラなく切削が行え、吸塵効率も高く粉塵の処理も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする